Hoogwaardig LED Slim Panel, geschikt voor gebruik in kantoren (UGR19). Standaard IP54 (voorkant). Inbouw, gependeld en opbouw mogelijk.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Aansluitwijze
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Bediening via Bluetooth
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Breedte
Compatible met Amazon Alexa
Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Casambi
Compatible met Google Assistant
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar Dali
Dimbaar Dali-2
Dimbaar DMX
Dimbaar DSI
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar met push-button
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar RF
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar Zigbee
Dimming fabrikantspecifiek
Dimming programmeerbaar
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor klemmontage
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor noodverlichting
Geschikt voor opbouwmontage
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor plafondmontage
Geschikt voor wandmontage
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Hoogte/diepte
Inbouwbreedte
Inbouwlengte
Kleur behuizing
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Kleurtemperatuur
Kleurweergave-index
Lamptype
Lengte
Lichtkleur
Lichtkleur regelbaar
Lichtstroom regelbaar
Lichtuittrede
Lichtverdeler
Lichtverdeling
Materiaal afdekking
Materiaal behuizing
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Max. systeemvermogen
Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
Met aanwezigheidsmelder
Met bevestigingsmateriaal
Met bewegingssensor
Met lichtbron
Met lichtsensor
Met luchtsleuven
Met schakelaar
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Nom. spanning
Nom. stroom
Noodfunctiebewakingssysteem
Noodstroomvoorzieningssysteem
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Oppervlaktebescherming behuizing
Rasteruitvoering
Slagvastheid
Soort bedrading
Spanningstype
Specifieke lichtstroom armatuur
Stralingshoek
Stralingshoek regelbaar
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Vermogensfactor
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Voorschakelapparaat
Voorschakelapparaat inbegrepen